DC.T 070202 HB7310

Artikelnummer: 260449 HB7310

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7310
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken; Nabewerken; Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260449 HB7310
EAN/GTIN 4045197669308

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
CuZn
N
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen