DC.T 070202 HB7310

Prekės Nr.: 260449 HB7310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 070202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7310
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AM
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 4 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 350 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas; Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
CuZn
N
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį