DC. T 070202 HB7310

Número de artículo: 260449 HB7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.04 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.70 / Unidad
a petición
En stock
25 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 070202
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 4 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbastado; Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra