{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | DCGT 070202 | |
| Typ | HB7310 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Toleranční třída | G | |
| Provedení lamače třísek | AM | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 7,75 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | DCGT 070202 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,1 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 4 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,75 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 350 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 600 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB70AL | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DCGT0702 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 260449 HB7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197669308 | |
| Číslo výrobce | 260449 HB7310 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |