Otočná rezná platnička na sústruženie DC.T 11T308, na dokončovacie obrábanie

Nr art.: 260361 HB7035-2
Nowy produkt
Cena za 1 ks
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 ks
    11,94 € / 1 ks
  • z 10 ks
    9,95 € / 1 ks
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
597 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zvrst Cena za 1 ks (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Osnovna oblika rombasto
Debelina rezalne ploščice 4,626 mm
Dolžina rezalne plošče 18,777 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 11 mm
Višina rezalnega roba 3,97 mm
Premer rezalne plošče 9,525 mm
Radij kota 0,8 mm
Kotnik 55 stopinj
Cepilni kot 15 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 7 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 7 stopinj
Normalni prosti kot (ravni rez) 0 stopinj
Koda ISO DCMT 11T308
Premer pritrdilne izvrtine 4,4 mm
Izvedba lomilca odrezkov SS
Rezalni material HM; P
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta P
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta P
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7035-2
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča DC11T3083N
Opis rezalne plošče DCMT11T308
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Rezalni pogoji prekinjeno
Masa 50 g
Vsebina 1 kos

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260361 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020428
Numer producenta 260361 HB7035-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.