Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T308, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260361 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    58,29 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,57 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 707 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 4,626 mm
Długość płytki skrawającej 18,777 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO DCMT 11T308
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów SS
Materiał skrawający HM; P30
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P30
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet P30
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010-2
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC11T3083N
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 50 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260361 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515020381
Numer producenta 260361 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro