Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka wykańczająca, 50 sztuk

Nr art.: GG2818 11T308
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 25,77 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T308
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,8 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SS
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kąt narożny 55 stopni
Kod ISO DCMT 11T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub, min. 0,07 mm/obr.
Vorschub, max. 0,25 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2818 11T308
EAN / GTIN 4069515079624
Numer producenta GG2818 11T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro