{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT 11T308 | |
| Gatunek | HB7035-2 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| Liczba elementów | 30 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Kod ISO | DCMT 11T308 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 120 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 350 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,25 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DCMT 11T3 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | 30 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG2815 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515079778 | |
| Numer producenta | GG2815 11T308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |