DC.T 11T308 HU7315-1

Nr art.: 260361 HU7315-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HU7315-1
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,6 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260361 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381523

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka