CCMT 120404 CA315

Nr art.: 260202 CA315
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    87,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    73,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 120404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CA315
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów GK
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260202 CA315
EAN / GTIN 4960664798209

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka