CCMT 120404 CA315

Č. pol.: 260202 CA315

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,62 € / ks
  • Od 10 ks
    14,68 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA315
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie K
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok GK
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260202 CA315
EAN/GTIN 4960664798209

užívateľská tabuľka

GG(G)
K

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka