CCMT 120404 CA315

Artikelnummer: 260202 CA315

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,68 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA315
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker GK
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 3 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260202 CA315
EAN/GTIN 4960664798209

Toepassingstabel

GG(G)
K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen