KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315

Artikel-Nr.: 260202 CA315

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,68 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA315
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GK
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260202 CA315
EAN / GTIN 4960664798209

Anwendertabelle

GG(G)
K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb