CCMT 120404 CA315

Tuote nro.: 260202 CA315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,26 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CA315
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GK
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260202 CA315
EAN / GTIN 4960664798209

Käyttötaulukko

GG(G)
K

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin