Płytka skrawająca do toczenia CC.T 060202, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260091 CCX
Rabat
43,90 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 060202
Materiał skrawający Cermet
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów PP
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 80 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO CCMT 060202
Średnica otworu montażowego 3 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 310 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CCX
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC.T 060202
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC0602023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260091 CCX
EAN / GTIN 4960664911196
Numer producenta TMJ40001
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
suchy