• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CC.T 060202, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260091 CA115P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie płytki skrawającej CCGT060202
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów HQ
Oznaczenie producenta CC.T 060202
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość krawędzi skrawającej l 6,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO CCMT 060202
Średnica otworu montażowego 2,8 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 90 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 270 m/min
Posuw, min. fz 0,05 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC0602023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260091 CA115P
EAN / GTIN 4960664045389
Numer producenta TML00321
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle