• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CC.T 060202, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260091 PDL010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT060202
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka wersja powlekana
Klasa tolerancji G
Wersja łamacza wiórów AP
Oznaczenie producenta CC.T 060202
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość krawędzi skrawającej l 6,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO CCMT 060202
Średnica otworu montażowego 3 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 100 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 400 m/min
Posuw, min. fz 0,05 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC0602023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 18,1 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260091 PDL010
EAN / GTIN 4960664882441
Numer producenta TLK04700
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
suchy