CC.T 060202 CCX

Article no.: 260091 CCX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  105,43 / st.
  • from 10 st.
    NOK  87,86 / st.
on request
På lager
64 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort CCX
Skärmaterial Cermet
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,8 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 310 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260091 CCX
EAN / GTIN 4960664911196

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen