{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT060202 | |
| Material tăiș | Metaloceramice | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | PP | |
| Denumirea producătorului | CC.T 060202 | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 2,38 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,5 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Cod ISO | CCMT 060202 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 0,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 120 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 310 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/rot | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,3 mm/rot | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC0602023N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 18 g |
| Cod articol | 260091 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664911196 | |
| Număr producător | TMJ40001 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |