Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 26 mm

Nr art.: 2590041
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2590041
EAN / GTIN 7291075092325
Numer producenta 2590041
Numer L L23920 1616

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,79″, szerokość cięcia (CW): 0,236″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 252″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 236″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 7,09″
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 3,94 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,79 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 236 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 252 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 236 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,05″
  • Długość głowy (LH): 2 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale