HFHR 25.4-100-6T20 Gereedschapshouders voor uitwendig frezen

Artikelnummer: 2590041
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2590041
EAN/GTIN 7291075092325
Nummer fabrikant 2590041
L-nummer L23920 1616

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,79″, snijbreedte (CW) 0,236″, maximale snijbreedte (CWX) 0,252″, minimale snijbreedte (CWN) 0,236″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Maximum buitendiameter axiale groef (DAXX): 7,09″
  • minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 3,94″maximale snijdiepte (CDX):″
  • snijrichting (HAND): Rechts rechts rechts
  • snijbreedte (CW): 0,236″
  • maximale snijbreedte (CWN): Maximale snijbreedte (CWX): 0,252″
  • minimale snijbreedte (CWN):″baanlengte″baanlengte: 1,05″baanlengte: 0,236 baanlengte:
  • (baanlengte: Totale lengte: 0,79
  • (baanlengte: ONLengte: ONLengte: ONLengte: 6″
  • Hoogte schacht (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles