HFHR 25.4-100-6T20 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 26 mm

Št. art.: 2590041
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2590041
EAN/GTIN 7291075092325
Številka proizvajalca 2590041
L-število L23920 1616

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,79 ″, rezanje Širina (CW) 0,236″, rezanje Širina največja (CWX) 0,252 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,236″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 7,09″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 3,94″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,79″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,236″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,252″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,236″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,05″
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse