HFHR 25.4-100-6T20 Integrální držáky nástrojů pro vnější lícování

Artiklové číslo: 2590041
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2590041
EAN / GTIN 7291075092325
Číslo výrobce 2590041
L-číslo L23920 1616

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,79″, šířka řezu (CW) 0,236″, maximální šířka řezu (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 7.09″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 3.94″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.236″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.05″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny