Auto centre punch

Nr art.: 257A
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
Min. średnica otworu 11 mm
Maks. średnica otworu 22 mm
Min. siła uderzenia 107,91 N
Maks. siła uderzenia 215,82 N
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka kształt okrągły
Średnica trzonka 16 mm
Kształt obucha zaostrzony
Długość całkowita 163 mm
Powierzchnia Powierzchnia chromowana
Z uchwytem tak
Masa całkowita 135 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 257A
EAN / GTIN 3148519206838
Numer producenta 257A
Numer L L60130 6073
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The impact is caused by the release of a spring by simply applying pressure to the head
  • Adjustable impact force by screws on the knurled head
  • Pressure load: 11 - 22 kg
  • Chrome-plated shaft, greased tip
  • Length: 163 mm
  • Diameter shaft: 16 mm
  • Diameter tip: 7 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 163
  • [g]: 135