Samodejni rezalnik sredice

Št. art.: 257A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 257A
EAN/GTIN 3148519206838
Številka proizvajalca 257A
L-število L60130 6073
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Udarec se sproži s sprostitvijo vzmeti s preprostim pritiskom na glavo
  • Sila udarca je nastavljiva z vijaki na nagibni glavi
  • Pritisk: 11-22 kg
  • Hromirana gred, namazana konica
  • Dolžina: 163 mm
  • Premer gredi: 16 mm
  • Premer konice: 7 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 163
  • [g]: 135