Automatisk kerneskærer

Art.-nr.: 257A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter, hul min. 11 mm
Diameter, hul maks. 22 mm
Slagkraft min. 107,91 N
Slagkraft maks. 215,82 N
Indhold enkelt del
Produkttype kørner
Form, skaft rund
Diameter, skaft 16 mm
Form, slaghoved spids
Længde i alt 163 mm
Overflade forkromet
Vægt, samlet 135 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 257A
EAN/GTIN 3148519206838
Producentnummer 257A
L-nummer L60130 6073
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Slagkraft udløses ved at udløse en fjeder ved blot at lægge et tryk på hovedet
  • Slagkraft kan justeres ved hjælp af skruer på det riflede hoved
  • Trykbelastning: 11 - 22 kg
  • Forkromet aksel, smurt spids
  • Længde: 163 mm
  • Diameter aksel: 16 mm
  • Diameter spids: 7 mm

Egenskab:

  • L [mm]: 163
  • [g]: 135