BULINO

Codice art.: 257A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro del foro min. 11 mm
Diametro del foro max. 22 mm
Forza di percussione min. 107,91 N
Forza di percussione max. 215,82 N
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Bulini
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 16 mm
Forma della testa di percussione a punta
Lunghezza complessiva 163 mm
Superficie Es. cromata
Peso totale 135 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 257A
EAN / GTIN 3148519206838
Codice del produttore 257A
Numero-L L60130 6073
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: L'impatto è causato dal rilascio di una molla semplicemente applicando una pressione sulla testa
  • La forza d'impatto può essere regolata dalle viti sulla testa zigrinata
  • Carico di compressione: 11 - 22 kg
  • Albero cromato, punta ingrassata
  • Lunghezza: 163 mm
  • Diametro albero: 16 mm
  • Diametro punta: 7 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 163
  • [g]: 135