Tăietor de miez automat

Cod articol.: 257A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrul alezajului min. 11 mm
Diametrul alezajului max. 22 mm
Forță de impact min. 107,91 N
Forță de impact max. 215,82 N
Cuprins O singură parte
Tip produs Punctator
Forma arborelui rotund
Diametrul arborelui 16 mm
Forma capului de impact ascuţit
Lungimea totală 163 mm
Suprafaţă Cromat
Greutate totală 135 g

Identificare și clasificare

Cod articol 257A
EAN / GTIN 3148519206838
Număr producător 257A
L-Număr L60130 6073
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Impactul este cauzat de eliberarea unui arc prin simpla aplicare a presiunii pe cap
  • Forța de impact reglabilă prin șuruburi pe capul zimțat
  • Sarcina de compresie: 11 - 22 kg
  • Ax cromat, vârf uns
  • Lungime: 163 mm
  • Diametru ax: 16 mm
  • Diametru vârf: 7 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 163
  • [g]: 135