Płytka skrawająca do toczenia VNGA 160408, ceramika (0°)

Nr art.: 255857 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Obszar zastosowania GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VNGA 160408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PT600M
Materiał ostrza ceramiczne
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły; w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
Sfazowanie T02025
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 550 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255857 GG
EAN / GTIN 4960664546688
Numer producenta TCV08007
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

Ceramiczne płytki skrawające z powłoką MEGACOAT.