{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Rozsah použití | Litina | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNGA 160408 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | PT600M | |
| Řezný materiál | Keramika | |
| Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | |
| S fazetkou | T02025 | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 550 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 255857 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664546688 | |
| Číslo výrobce | TCV08007 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |