VNGA 160408 GG

Tuote nro.: 255857 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue GG
ISO-koodi-kääntöterä VNGA 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PT600M
Lastuava aine Keramiikka
Koneistusehto jatkuva; voimakkaasti hakkaava; kevyesti hakkaava
Viiste T02025
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 550 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255857 GG
EAN / GTIN 4960664546688
Valmistajan numero TCV08007

Käyttötaulukko

GG(G)
K
550
jatkuva
 
kuiva
 
Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
GG(G)
K

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet