Plaquita de corte de torneado VNGA 160408, cerámica (0°)

Número de artículo: 255857 GG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Intervalo de aplicación FG
Código ISO plaquita de corte VNGA 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase PT600M
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Biselado T02025
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 550 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 255857 GG
EAN / GTIN 4960664546688
Número del fabricante TCV08007
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 
GG (G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.

Descargas y documentos

Productos adecuados