VNGA 160408 GG

Č. pol.: 255857 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VNGA 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PT600M
Rezný materiál Keramika
Podmienka rezu kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný
Fázovanie T02025
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 550 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255857 GG
EAN/GTIN 4960664546688
Číslo výrobcu TCV08007

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
550
kontinuálne
 
suché
 
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Prevedenie:

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač