{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Oznaczenie producenta | TNMA 160404 | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 15,91 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 15,91 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 15,91 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Kod ISO | TNMA 160404 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,81 mm | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CBN | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | BUX220 | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TN1604042N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | TN1604042N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TNMA 160404 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | zak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 255590 M | |
| EAN / GTIN | 4045197817679 | |
| Numer producenta | 255590 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |