{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Denumirea producătorului | TNMA 160404 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Plăcuță de tăiere lată | 15,91 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 15,91 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 15,91 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere | 9,525 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Cod ISO | TNMA 160404 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,81 mm | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | CBN | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | BUX220 | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TN1604042N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | TN1604042N | |
| Denumire Inserție de tăiere | TNMA 160404 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | Da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 255590 M | |
| EAN / GTIN | 4045197817679 | |
| Număr producător | 255590 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |