{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | TNMA 160404 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Soort | BUX220 | |
| Snijmateriaal | CBN | |
| Snedecondities | continu; licht onderbroken | |
| Snijkantuitvoering | M | |
| Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 200 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 255590 M | |
| EAN/GTIN | 4045197817679 | |
| Nummer fabrikant | 255590 M | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |