Plaquita de corte de torneado TNMA 160404, CBN (0°)

Número de artículo: 255590 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMA 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase BUX220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 255590 M
EAN / GTIN 4045197817679
Número del fabricante 255590 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
continuo
 
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • Un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados