{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMA 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | BUX220 | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; rahlo prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255590 M | |
EAN/GTIN | 4045197817679 | |
Številka proizvajalca | 255590 M | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |