{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įrankių skaičius | 2 vnt. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 170 mm | |
| Koto forma | apvalūs | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Galvutės forma | apvalūs | |
| Galvutės ilgis | 40 mm | |
| Veikimo plotis | 40 mm | |
| Laikiklio forma | ties. (G) | |
| Darbinės padėties laikiklis | normal. | |
| Tekinimo procesas | išorinis tekinimas | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CN.. 1606..; DN.. 1506..; CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Bendras ilgis | 170 mm | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 255121 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406609429 | |
| Gamintojo numeris | 255121 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |