{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 32 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Norma | Norma interna | |
Codice ISO portautensile | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15 | |
Inserto adatto | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 40 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Ricambi | 259981 9 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255121 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609429 |