Adapter do toczenia, rowkowania i odcinania

Nr art.: 2550148
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550148
EAN / GTIN 7291075166224
Numer producenta 2550148
Numer L L23920 1585

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,76 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 43,2 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 12 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,76 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 43,2 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm