HGPAD 4R-T12 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2550148
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550148
EAN / GTIN 7291075166224
Číslo výrobce 2550148
L-číslo L23920 1585

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 43,2 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.4 mm
  • Celková délka (OAL) 43.2 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm