HGPAD 4R-T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2550148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2550148
EAN / GTIN 7291075166224
Gyártó száma 2550148
L-szám L23920 1585

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartók, vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm, vágási szélesség min (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 43,2 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 43,2 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése