HGPAD 4R-T12 Adaptoare pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol.: 2550148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2550148
EAN / GTIN 7291075166224
Număr producător 2550148
L-Număr L23920 1585

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru strunjire, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 43.2 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm