Sheath centre punch, 6 mm

Nr art.: 255.G6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 185 mm
Średnica trzonka 10 mm
Twardość ostrzy w HRC 57
Średnica końcówki 6 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka kształt okrągły
Kształt obucha stożkowy
Wykonanie obucha hartowana
Masa całkowita 116 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255.G6
EAN / GTIN 3148511604540
Numer producenta 255.G6
Numer L L60130 406
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Hammerhead hardened to 36 - 44 HRc
  • Tip hardened to 57 - 60 HRc

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 116
  • [kg]: 0.116