{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 185 mm | |
| Diamètre corps | 10 mm | |
| Dureté de pointe maximale en HRC | 57 | |
| Diamètre pointe | 6 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pointeau | |
| Forme corps | forme ronde | |
| Forme tête de frappe | conique | |
| Exécution tête | trempées | |
| Poids total | 116 g |
| Référence article | 255.G6 | |
| EAN / GTIN | 3148511604540 | |
| Réf. fabricant | 255.G6 | |
| Article hors catalogue | L60130 406 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |