Udstømmer med håndtagsspids 6 mm

Art.-nr.: 255.G6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt 185 mm
Diameter, skaft 10 mm
Maksimal hårdhed i HRC 57
Diameter, spids 6 mm
Indhold enkelt del
Produkttype kørner
Form, skaft rund
Form, slaghoved konisk
Udførelse, slaghoved Hærdet
Vægt, samlet 116 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255.G6
EAN/GTIN 3148511604540
Producentnummer 255.G6
L-nummer L60130 406
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Slaghoved hærdet til 36 - 44 HRc
  • spids hærdet til 57 - 60 HRc

Egenskab:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 116
  • [kg]: 0,116