• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner mit Handgriff Spitze 6 mm

Artikel-Nr.: 255.G6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 185 mm
Durchmesser Schaft 10 mm
Spitzenhärte in HRC 57
Durchmesser Spitze 6 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Körner
Form Schaft rund
Form Schlagkopf konisch
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Gewicht gesamt 116 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255.G6
EAN / GTIN 3148511604540
Herstellernummer 255.G6
L-Nummer L60130 406
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 116
  • Gewicht in Kilogramm: 0,116