{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | ISOTURN | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WNMG 080404-M3P IC8250 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 8,7 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 8,7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kod ISO | WNMG 080404 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC8250 | |
| Powłoka | CVD | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WNMG 080404 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WNMG 080404 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNMG 080404 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Zawartość | 10 szt. |
| Numer artykułu | 252120 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075329254 | |
| Numer producenta | 5567522 |