{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNMG 080408 | |
| Gatunek | PDL010 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Wersja łamacza wiórów | AH | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8,7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WNMG 080408 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 3,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 200 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 600 m/min | |
| Min. posuw na obrót f | 0,1 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,4 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | N05 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PDL010 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WNMG 080408 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 252114 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664848584 | |
| Numer producenta | TLK04418 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |